Bayco Sl-935 | Çalışma Işığı Floresan 25 Feet Kablosu 13w | 3lgx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAYCO ÜRÜNLERİ SL-935 Çalışma Işığı Floresan 25 Feet Kablosu 13w | AC9XXW 3LGX2

BAYCO PRODUCTS SL-935 Çalışma Işığı Floresan 25 Ayaklı Kordon 13w

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XXW Model: SL-935Çapraz Referans: 3LGX2
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
€56.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El lambası
Amper12
RenkSiyah
Kordon uzunluğu25ft.
Kordon TipiSJT
Ölçer / İletken16/3
HandleErgonomik
Gövde MalzemesiPolipropilen
Lamba TipiSpot ve Floresan
Lamba Watt13
uzunluk13 "
Montaj(2) Kancalar
NEC Kordon TanımlamasıSJT
Güç Kaynağı120 VAC
Watt13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)31.12
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9405408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkKordon uzunluğuÖlçer / İletkenLamba TipiLamba WattuzunlukÜcret
BAYCO ÜRÜNLERİ SL-425A Akkor Lamba 75W Kanca | AH8WYJ 39AM81 SL-425A0.7Sarı25ft.16/3Akkor7513 "€41.16
BAYCO ÜRÜNLERİ SL-507 El Lambası Floresan 13W Kanca Sarı | AH8WYK 39AM82 SL-5070.5Sarı6ft.18/2Floresan1312.375 "€38.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAYCO PRODUCTS SL-935 Çalışma Işığı Floresan 25 Ayaklı Kordon 13w
€56.79 / Adet