Bayco Sl-507 | Hand Lamp Fluorescent 13w Hook Yellow | 39am82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAYCO ÜRÜNLERİ SL-507 El Lambası Floresan 13W Kanca Sarı | AH8WYK 39AM82

BAYCO PRODUCTS SL-507 Hand Lamp Fluorescent 13W Hook Yellow

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8WYK Model: SL-507Çapraz Referans: 39AM82
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
€38.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El lambası
Amper0.5
RenkSarı
Kordon uzunluğu6ft.
Ölçer / İletken18/2
HandleErgonomik
Konut Çapı3"
Gövde MalzemesiPolipropilen
IP RatingIP10
Lamba TipiFloresan
Lamba Watt13
uzunluk12.375 "
objektif MalzemePolipropilen
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması1-15P
NEMA Değerlendirmesi1
NEMA Yuvası Yapılandırması1-15R
Güç Kaynağı120 VAC
Yedek LambalarMfr. Hayır. SL-103PDQ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Şarj edilebilir: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkKordon uzunluğuÖlçer / İletkenLamba TipiLamba WattuzunlukÜcret
BAYCO ÜRÜNLERİ SL-935 Çalışma Işığı Floresan 25 Feet Kablosu 13w | AC9XXW 3LGX2 SL-93512Siyah25ft.16/3Spot ve Floresan1313 "€56.79
BAYCO ÜRÜNLERİ SL-425A Akkor Lamba 75W Kanca | AH8WYJ 39AM81 SL-425A0.7Sarı25ft.16/3Akkor7513 "€41.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAYCO PRODUCTS SL-507 Hand Lamp Fluorescent 13W Hook Yellow
€38.42 / Adet