BAYHEAD 3.0CU-HD GRİ Tilt Kamyon Ağır Hizmet 3 Kübik Yard 2800 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Yüksekliği | 38-1 / 2 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 47.5 " |
Hazne Malzemesi | polietilen |
Hazne Tipi | Zor görev |
Yükleme kapasitesi | 2800 lb |
Malzeme | polietilen |
Mobilite Seçeneği | Manuel |
Opsiyonel Kapak | Mfr. No. 3.0 Kapak |
Toplam yükseklik | 56 " |
Uzunluk | 81 " |
toplam Genişlik | 56 " |
hacim | 3 metreküp yd. |
Hacim kapasitesi | 3 metreküp yd. |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 142.24 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek çapı | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 CU-HD | 1/3 küp. yd. | 4" | Üretan | 10 " | 26 " | 1200 lbs. | 30 " | 48 " | €1,080.29 | ||
1.7 CU-S | 1-3 / 4 cu. yd. | 6" | Kauçuk | 12 " | 45.5 " | 1700 lb | 53.5 " | 74 " | €2,126.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
1.7 CU-HD | 1-3 / 4 cu. yd. | 6" | Kauçuk | 12 " | 45.5 " | 2200 lb | 53.5 " | 74 " | €2,969.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00