BEACON MORRIS STC14356-06 Buhar/Hidronik Isıtıcı Elemanı Bakır 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buhar / Hidronik Isıtıcı Elemanı |
Giriş / Çıkış NPT | 1-1 / 4 " |
uzunluk | 6" |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 300 Derece F |
Maks. Basınç | 194 psi |
Çıkış @ 2 PSI Steam | 2130 / 2510 BtuH |
Tüp malzemesi | Bakır |
tüp Boyutu | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 11.94 |
HS kodu | 8419110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
STC14353-03 | 3ft. | €110.62 | |
STC14354-04 | 4ft. | €147.30 | |
STC14355-05 | 5ft. | €199.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00