BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-3060 Ayak Pedallı Hidrolik Platform İstifleyici, 30 İnç x 32 İnç Boyut, 72 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 25 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 33 " |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 41.75 " |
Platform Yükseklik Aralığı | 5.25 "60 için" |
Platform Boyutu | 30 "32 x" |
Model | Toplam yükseklik | Platform Boyutu | Dia İçinde Taban Ayakları. | Dia Dışındaki Taban Ayakları. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS-2460 | 72 " | 24 "24 x" | 14 " | 22 " | €3,258.82 | TEKLİF TALEBİ
|
PS-2470 | 82 " | 24 "24 x" | 14 " | 22 " | €3,573.82 | TEKLİF TALEBİ
|
PS-2480 | 92 " | 24 "24 x" | 14 " | 22 " | €3,688.36 | TEKLİF TALEBİ
|
PS-3070 | 82 " | 30 "32 x" | 25 " | 33 " | €3,959.45 | TEKLİF TALEBİ
|
PS-3080 | 92 " | 30 "32 x" | 25 " | 33 " | €4,102.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00