Bel-art 18206-0000 | Çift Büret Kelepçesi Polipropilen 8 1/2 X 16 | 9'uncu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Çift Büret Kelepçesi Polipropilen 8 1/2 x 16 | AF4YEA 9PTH8 / 18206-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Çift Büret Kelepçesi Polipropilen 8 1/2 x 16

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4YEA Modeli: F18206-0000Çapraz Referans: 9PTH8 / 18206-0000

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€38.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büret Kelepçesi
Çap1/2 (Çubuk) "
uzunluk30 (Çubuk) "
MalzemePolipropilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Kelepçe Tek Büret 8 x 12 x 30 | AF4MNZ 9CL16 / 18204-0000 F18204-000030 (Çubuk) "Polipropilen€22.75
BEL-ART - SCIENCEWARE H18354-0000 Kelepçe Büret Paslanmaz Çelik | AG9QNV 21TT06 / 18354-0000 H18354-00009"Kauçuk Boru Kaplı Çeneli Paslanmaz Çelik€114.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Çift Büret Kelepçesi Polipropilen 8 1/2 x 16
€38.77 / Adet