Bel-art 371200002 | Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Poligon 2x3/8 | 6xnt0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0002 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Poligon 2x3/8 | AF2TGT 6XNT0 / 371200002

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0002 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Poligon 2x3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TGT Modeli: F37120-0002Çapraz Referans: 6XNT0 / 371200002
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
€23.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çubuğu
KaplamaPTFE
RenkBeyaz
MalzemePTFE
ShapeÇokgen
beden2 x 3/8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MalzemeShapebedenÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003Karıştırma ÇubuğuPTFESekizgen3 x 1/2 "€48.67
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138Karıştırma ÇubuğuPTFESekizgen1 x 3/8 "€14.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238Karıştırma ÇubuğuPTFESekizgen2 x 3/8 "€26.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Ekim 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218Karıştırma ÇubuğuPTFESekizgen1/2 x 1/8 "€10.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Ekim 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238Karıştırma ÇubuğuPTFESekizgen1/2 x 3/8 "€13.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Ekim 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838Karıştırma ÇubuğuPTFESekizgen7/8 x 3/8 "€15.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Yuvarlak 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208Karıştırma ÇubuğuPTFESilindirik, Konik Uçlar20 x 8 mm€10.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0002 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Poligon 2x3/8
€23.48 / Adet