Bel-art 371300038 | Döndürme Çubuğu Karıştırma Çubuğu Yumurta Şekli 3/8x3/16 | 6xpa5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Karıştırma Çubuğu Yumurta Şekli 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Karıştırma Çubuğu Yumurta Şekli 3/8x3/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TJA Modeli: F37130-0038Çapraz Referans: 6XPA5 / 371300038
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
€20.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çubuğu
KaplamaPTFE
RenkBeyaz
MalzemePTFE
ShapeYumurta
beden3/8 x 3/16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapebedenÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001Sekizgen1 x 5/16 "€12.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Yuvarlak 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Silindirik2-1/8 x 3/8"€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Yuvarlak 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Silindirik1-1/2 x 3/8"€23.74
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Yuvarlak 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Silindirik2-1/2 x 5/8"€95.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Yumurta Şekilli 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Yumurta2 x 3/4 "€42.04
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Yumurta Şekilli 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Yumurta3 x 3/4 "€68.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034 F37130-0034Yumurta3/4 x 3/8 "€23.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Karıştırma Çubuğu Yumurta Şekli 3/8x3/16
€20.72 / Adet