Bel-art 371570010 | Spinpak Karıştırma Çubuğu Ptfe 1x5/16 6pk | 6xpd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak Karıştırma Çubuğu Ptfe 1x5/16 6'lı paket | AF2TJU 6XPD9 / 371570010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak Karıştırma Çubuğu Ptfe 1x5/16 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TJU Modeli: F37157-0010Çapraz Referans: 6XPD9 / 371570010

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€50.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çubuğu
KaplamaPTFE
RenkBeyaz
MalzemePTFE
ShapeSekizgen
beden1 x 5/16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenpaket adetÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak Karıştırma Çubuğu Ptfe 1/2x5/16 6'lı paket | AF2TJT 6XPD8 / 371570005 F37157-00051/2 x 5/16 "6€48.65
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak Karıştırma Çubuğu Tef 1.1/2x5/16 6/pk | AF2TJV 6XPE0 / 371570015 F37157-00151-1/2 x 5/16"6€62.07
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak Karıştırma Çubuğu Ptfe 2x5/16 5/pk | AF2TJW 6XPE1 / 371570020 F37157-00202 x 5/16 "5€68.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak Karıştırma Çubuğu Ptfe 1x5/16 6'lı Paket
€50.72 / paket