Bell & Gossett Pompa Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

BELL & GOSSETT

Bell & Gossett (bir Xylem markası) 1916'dan beri atık su, sıhhi tesisat ve HVAC uygulamaları için ideal olan portatif ve enerji tasarruflu su ısıtıcıları, tesisat aksesuarları ve HVAC bileşenleri üretiyor ve satıyor. Şirketin merkezi Chicago'dadır ve ürün yelpazesinde flanşlar, sirkülasyon pompaları, hava menfezleri, ısı eşanjörleri, akış kontrol çek valfleri, vakum kesiciler ve su basıncı düşürme valfleri bulunur. Devamını Oku

filtre

Su tesisatı

Pompalar

HVAC ve Soğutma

Motorlar

Malzeme taşıma

Pnömatik

Test Cihazları

Güvenlik

Filo ve Araç Bakımı

donanım

Yağlama

Su tesisatı filtre

Çek Valfler ve Geri Akış ÖnleyicilerHepsini gör

  • Akış Kontrol Çek Valfleri

    Radyasyon Adetlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamaya yardımcı olan kontrollü ve tersine serbest bir akış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bronz / dökme demir yapıya ve FNPT / ter bağlantısına sahiptir

  • Vakumlu Kırıcılar

    İndüklenen vakumu güvenli sınırlar içinde tutmak için boru sistemleri ve kapalı kaplar ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pirinç yapıya ve MNPT bağlantısına sahiptir ve 150 psi basınca kadar dayanabilir

SüzmeHepsini gör

  • Y ve Sepet Süzgeçler

    Kaynak metalleri, birleştirme bileşikleri ve döküntüler gibi kirletici maddelerin sıvılardan veya gazlardan akmasını sınırlamak için tasarlanmış dökme demir / pirinç döküm Y süzgeçleri içerir. Yüksek kir tutma kapasitesine sahiptir ve sırasıyla 300 ve 400 psi'ye kadar buhar ve su basınçlarını kaldırabilir

Basınç ve Sıcaklık Kontrol VanalarıHepsini gör

  • Su Basıncı Düşürücü Vanalar

    Su besleme şebekesinden gelen yüksek su basıncını azaltmak ve sabit ve eşit basınç sağlamak için tasarlanmıştır. Maksimum 125 psi basınca dayanabilir ve 225 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalışabilir

Bell & Gossett Hakkında

Bell & Gossett pompa kataloğu şunları içerir: sıcak su sirkülasyon pompaları ve düz santrifüj pompalar. Hidronik ısıtma ve soğutma sistemleri için uygundurlar ve ömür boyu hizmet için bronz veya dökme demir gövdeye sahiptirler. Lehimli plakalı Bell & Gossett ısı eşanjörleri, maksimum ısı dağılımı sağlamak üzere tasarlanmıştır ve hafif ticari HVAC hidronik sistemleri ile soğutucu akışkan evaporatörleri ve kondansatörleri için idealdir. Bu dayanıklı ısı eşanjörleri, yüksek düzeyde termal verimlilik ve sızıntı koruması sağlar. Bakır lehimleme, paslanmaz çelik ASTM kapak ve kanal plakaları, 4 özel sızıntı portu ve maksimum 225 gpm akış kapasitesine sahiptirler. 435 psi'ye kadar basınca dayanabilirler ve -40 ila 300 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilirler. Raptor Supplies çok çeşitli ısı eşanjörleri ve buhar kapanları ve Y-süzgeçler gibi diğer Bell ve Gossett ürünleri sunmaktadır.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Bell ve Gossett'in Parça Numarası'leri, eşdeğer Watt model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Bell ve Gossett pompalama ve sıhhi tesisat aksesuarlarına sahiptir. Müşteriler aynı zamanda model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çoğu Bell & Gossett pompası ve aksesuarını karşılaştırabilir.

Kargo

Bu Bell ve Gossett pompaları ve hava menfezleri, düşük ila yüksek hava akış hızları arasında değişir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu Bell ve Gossett ürünleri, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.

Başlıca Ticari İsimler

NBF Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

Açık su sistemlerinde sessiz çalışma için tasarlanmış Bell & Gossett sıralı ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları. %100 kurşunsuz bronz gövdeler ve Noryl çark ile korozyon direnci ve üstün performans sağlar...Daha fazla oku 

Ultra Setter Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

Bell & Gossett Ultra Setter vanaları, sahada kolay ayarlanabilirlik ve olağanüstü akış kontrolü için tasarlanmış olup, bu vanaları HVAC sistemleri için uygun enerji verimli çözüm haline getirir. Alan ayarlı kilitlenebilir özellik...Daha fazla oku 

Check-Trol İzolasyon Akış Kontrol Flanşları

Sirkülatörler için akış kontrol vanası, izolasyon vanası ve yardımcı flanş kombinasyonu. Yanlış yönde akış ve yerçekimi sirkülasyonunu önlemek için akış kontrol valfi, değiştirme için izolasyon valfi...Daha fazla oku 

Bell & Gossett Rekabet Avantajları

Contalı Plakalı ve Çerçeveli Eşanjörler (GPX)

Isı eşanjörlerinin daha az alanda daha fazla ısı transfer etmesine izin veren GPX teknolojisine dayalı yenilikçi bir plaka tasarımına sahiptir. Geleneksel Bell & Gossett borulu ve kabuklu ısı eşanjörlerine göre üçte bir ila beşte bir daha fazla yüzey alanı/hacim oranlarıyla çalışın. Akışkanlar arasındaki ortalama sıcaklık farkını maksimize etmek için 270 GPM'ye kadar gerçek karşı akım akışı sağlayın. 2032769 BTUh maksimum ısı kapasitesi sunar.

TECHNOFORCE e-MTX Paket Hidrofor Sistemleri

Hastanelerde, ofis binalarında, okullarda ve spor sahalarında sürekli ve temiz su dağıtım basıncını korumak için önceden üretilmiş değişken hızlı paketlenmiş basınç yükselticiler. Binanın jeneratörüne bağlanan ve bir elektrik kesintisi sırasında güvenilirlik sağlayan bir yedek jeneratör moduna sahiptir. Maksimum 2 GPM akış hızına sahip 4 ila 2100 pompa için önceden yapılandırılmış olarak gelir ve 300 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir.

Sık Sorulan Sorular

Bell ve Gossett'in sahibi kim?

Bell ve EJ Gossett, Chicago'da Bell & Gossett Co.'yu kurdu. Philadelphia merkezli RD Bitzer Co., yaklaşık 87 yıldır Bell & Gossett'in stoklama temsilcisidir. Şirket halen Bitzer ailesine aittir ve işletilmektedir.

Bell ve Gossett sirkülatörleri ne yapar?

Hidronik tesisat sistemine bağlı boru flanşları ile su geçirmez bir conta sağlamak üzere tasarlanmıştır. Endüstriyel, soğutma ve sulama uygulamalarının yanı sıra soğutma kuleleri ve hidronik ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılırlar.

Bell & Gossett pompasını nasıl yağlarsınız?

Bell & Gossett pompa yatakları, her ısıtma sezonunun başında 1 çay kaşığı B&G 20# ağırlıklı deterjansız yağ ile yağlanmalıdır. B&G yağı yoksa 10W-30 yağı veya SAE 20 yağı kullanılabilir.