Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/4 Gelişmiş Hava Ayırıcı | AE2NBL 4YM19

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/4 Gelişmiş Hava Ayırıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NBL Model: EAS - 1-1 / 4Çapraz Referans: 4YM19
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
€740.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gelişmiş Hava Ayırıcı
Yükseklik12.187 "
Giriş1-1 / 4 "NPT
Maks. akış35 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si35
Maks. Sıcaklık.250 F
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Çıkış1-1 / 4 "NPT
genişlik6.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/4 Gelişmiş Hava Ayırıcı
€740.72 / Adet