BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Çalkalayıcı, Düz Mat Platform, 230V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yörünge çubuğu |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 162.56 |
HS kodu | 8479820040 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Orbital çalkalayıcılar, döner çalkalayıcılara göre daha az titreşimle dairesel sallama hareketi sağlar.
A. Bu çalkalayıcı, 0 ila 65 derece C sıcaklık aralığında iyi performans gösterir ve %100'e kadar nem seviyelerine dayanabilir.
A. Rutin temizlik için su ve hafif bulaşık deterjanı kullanın. Bu çalkalayıcıyı dezenfekte etmek için %70 etanol veya dörtlü amonyum bazlı bir dezenfektan kullanın.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00