BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130E Çift Konveksiyonlu İnkübatör, 130 Litre, 230V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kuluçka makinesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 270.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.68 |
Gemi genişliği (cm) | 206.45 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp ikili konveksiyonlu inkübatör, sıcaklık veri noktalarını istenen kayıt aralıklarında kaydeden ve bir flash sürücüde saklayan SureCheck veri kayıt sistemi ile donatılmıştır. Bu veriler, markanın SureCheck yazılımı (bu ürünle birlikte verilir) kullanılarak kolayca görüntülenebilir ve kaydedilebilir. Kaydedilen veriler ayrıca doğrulama, düzenleme veya kayıt tutma amaçları için bir grafik üzerinde çizilebilir veya bir elektronik tabloya dönüştürülebilir.
A. SureTemp mekanik konveksiyon yöntemi, gelişmiş sıcaklık homojenliği için iç sıcaklığını kontrol etmek üzere uygun şekilde konumlandırılmış ısıtma elemanları ve bir dahili oda fanı kullanır. Yerçekimi konveksiyon mekanizması, yalnızca ısıtma elemanlarına güvenerek ve iç sıcaklığı yerçekiminin kontrol etmesine izin vererek hazne içindeki herhangi bir hava akışını önler. Bu yöntem, uzun inkübasyon süresi gerektiren ve havadan kontaminasyona sahip olan veya numune kurutmanın sorun olabileceği uygulamalar için uygundur.
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp ikili konveksiyonlu inkübatör, ortam sıcaklığının 75 derece üzerindeki sıcaklıklardan 5°C'ye kadar olan sıcaklıklarda kontrol sağlayabilir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00