BENCHPRO A8-114 Güç Şeridi 114 W x 4 D x 2 İnç Y Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç şeridi |
Montaj | montajlı |
Renk | Siyah |
derinlik | 4" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 2" |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 114 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 294.64 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00