Hafızalı köpüklü koltuk ve sırt dolgusu ve 3 inç'e kadar 31 kollu ayarlanabilir yükseklik içeren, demonte kumaş / vinil sandalyeler
Tüm standart görev sandalyeleriyle kullanım için yüksekliği ayarlanabilir sandalye kolları ve mantar pabuçlar gibi ek parçalar içerir
Cilalı alüminyum / krom-çelik / güçlendirilmiş naylon taban ve sırasıyla 80 ve 105 derece öne ve arkaya eğilebilen kumaştan yapılmış bir arka yüze sahip BIFMA sertifikalı çalışma sandalyeleri
20000 lb'ye kadar ağırlığa sahip, titreşime duyarlı işlere veya ağır hizmet tipi makine kullanımına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Elektrikli-hidrolik, el krank ve çekme pimi ayar seçeneklerinde mevcuttur
Benchpro çalışma tezgahlarıyla kullanım için eklemli monitör kolları, bölme rayları, CPU tutucular, çekmeceler, ayaklıklar, LED aydınlatma armatürleri ve güç şeritleri içerir
Hem sert hem de halı kaplı yüzeylerde hafif hizmet tipi mobilite uygulamaları (maks. 75 lb) için ideal beş parçalı poliüretan döner tekerlek kitleri. Fren özellikli tekerlekler de mevcuttur
Bir akçaağaç / laminat üst yüzey, düzleştirme-kayma seçeneğine sahip ayarlanabilir ayaklar, paslanmaz çelik bir trim, bir rulo tutucu, bir çöp kutusu rayı, 8 çıkış, bir 16A güç şeridi ve üst kısımdan oluşan ağır hizmet / birinci sınıf paketleme tezgah setleri ve çelik bölmeli alt raflar
Watt başına 287/367 lümen üretebilen çelik LED aydınlatma armatürleri. 9 inçlik bir kablo ve bir anahtarla donatılmış, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için idealdir.
Otomotiv, fabrika ve diğer donanım tesislerinde güvenli bir şekilde güç sağlamak için kullanılan rafa monte şeritler. NEMA ile yapılandırılmış 5-15R priz ve 5-15P düz fiş içerir
BenchPro Inc., endüstriyel ve ticari uygulamalar için ağır iş tezgahlarının lider üreticisidir. BenchPro kataloğu çalışma tezgahları, sandalyeler, paketleme masaları, LED yüzeye monte armatürler ve güvenlik ışıklarını içerir. Markanın katlanır banklar ağır yük koşullarında (maks. 1.75 lb) eğrilmeyi önlemek için sızdırmaz iç kısmı olan kalın endüstriyel sınıf yonga levhalar (20000 inç kalınlığa kadar) içerir. Bu üniteler, düzleştirme-kayma seçeneğine sahip ayarlanabilir ayaklar, rulo tutucu, çöp kutusu rayı, 8 çıkış, 16A güç şeridi ve çelik bölmeli üst ve alt bölme rafları gibi ek aksesuarlarla birlikte gelir. BenchPro BIFMA sertifikalı görev sandalyeleri Stres yaralanmalarını ve uzun süre oturmaya bağlı sırt ağrısını önlemek için sırasıyla 80 ve 105 derece öne ve arkaya eğilebilir. Yedek tekerlek tekerlekleri, sandalye kolları ve sürgüler, çöp tenekesi rayları, ayaklıklar ve çekmeceler gibi bu ürünler ve ilgili aksesuarların geniş bir yelpazesi Raptor Supplies (yetkili bir BenchPro dağıtıcısı).