BENCHPRO AED3072 Elektrikli Hidrolik 72l x 30w ile Ergonomik Çalışma Tezgahı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Ayarlama Tipi | Elektrikli Hidrolik |
Renk | Mavi |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 30 ila 42 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Ağır Hizmet Tipi Çelik |
Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 30 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | LisStat (TM) Statik Kontrol Laminatı |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Ayarlama Tipi | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF3048 | Çekme Pimi | 48 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,220.45 | |
AMF3060 | Çekme Pimi | 60 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,341.96 | |
AMF3072 | Çekme Pimi | 72 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,444.86 | TEKLİF TALEBİ
|
AMF3096 | El Krank | 96 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,565.99 | TEKLİF TALEBİ
|
AMF3660 | El Krank | 60 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,375.69 | |
AMF3672 | El Krank | 72 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,474.01 | TEKLİF TALEBİ
|
AMF3696 | El Krank | 96 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,675.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00