BENCHPRO HN3672 Ergonomik Çalışma Tezgahı Gri 72L x 36W x 30H inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 30 " |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 20,000 lb |
Malzeme | Ağır Hizmet Tipi Çelik |
Kalınlık | 2.5 " |
genişlik | 36 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 145.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF3048 | Siyah | 30 " | 48 " | 20,000 lb | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,170.92 | |
HF3060 | Siyah | 30 " | 60 " | 20,000 lb | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,551.70 | |
HF3072 | Siyah | 30 " | 72 " | 20,000 lb | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,620.61 | TEKLİF TALEBİ
|
HF3096 | Siyah | 30 " | 96 " | 20,000 lb | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,759.34 | TEKLİF TALEBİ
|
HF30120 | Siyah | 30 " | 120 " | 20,000 lb | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €2,030.82 | TEKLİF TALEBİ
|
HF3660 | Siyah | 30 " | 60 " | 20,000 lb | 2.5 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,690.46 | |
HF3672 | Siyah | 30 " | 72 " | 20,000 lb | 2.5 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,696.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00