BENCHPRO KD36120+LP Ergonomik Çalışma Tezgahı Mavi 120l x 36w x 30h İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Ayarlama Tipi | Çekme Pimi |
Renk | Mavi |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 30 ila 36 " |
uzunluk | 120 " |
Yükleme kapasitesi | 6600 lb |
Malzeme | Ağır Hizmet Tipi Çelik |
Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 36 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | LisStat (TM) Statik Kontrol Laminatı |
Gemi ağırlığı (kg) | 107.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Yükseklik | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF3048 | 30 " | 48 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €728.57 | |
KF3060 | 30 " | 60 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €800.82 | |
KF3072 | 30 " | 72 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €886.36 | TEKLİF TALEBİ
|
KF3096 | 30 " | 96 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,062.04 | TEKLİF TALEBİ
|
KF30120 | 30 " | 120 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €1,253.46 | TEKLİF TALEBİ
|
KF3660 | 30 " | 60 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €876.66 | |
KF3672 | 30 " | 72 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Plastik Laminat | €973.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00