BENCHPRO LFA120 Görev Işık Çerçevesi 122 G x 8 D x 10 Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Görev Işık Çerçevesi |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 8" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 10 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 122 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00