BENCHPRO MHL Eklemli Monitör Kolu 4W x 8D x 18H Gri
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklemli Monitör Kolu |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 8" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 18 " |
Malzeme | Bronz |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8302500000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00