BENCHPRO PB72 Pegboard Arka Duvar 72 G x 2 D x 14 Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pegboard Arka Duvar |
Renk | Gri |
derinlik | 2" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 14 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00