BENCHPRO R96 Rulo Tutucu 98 G x 4 D x 4 İnç Y Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Tutucu |
Montaj | demonte |
Renk | Mavi |
derinlik | 4" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 4" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 98 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00