BENCHPRO RD30120 Ergonomik Çalışma Tezgahı Gri 120l x 30w x 30h İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Ayarlama Tipi | Çekme Pimi |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 30 ila 36 " |
uzunluk | 120 " |
Yükleme kapasitesi | 1600 lb |
Malzeme | Ağır Hizmet Tipi Çelik |
Kalınlık | 1.125 " |
genişlik | 30 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | LisStat (TM) Statik Kontrol Laminatı |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 312.42 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00