BENCHPRO SU8-114 Güç Şeridi 8 Çıkışlı 5-15r 220v 114inl
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çıkış Şeridi |
Amper | 15 |
Renk | Gri |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
Ölçer / İletken | 14/3 |
sınıf | Sanayi |
Yükseklik | 2" |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik Yüzlü Çelik |
uzunluk | 114 " |
Maks. Alan sayısı Amper | 15 |
Tıbbi Sınıf | Yok hayır |
Montaj Stili | Raf |
NEC Kordon Tanımlaması | SJT |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Çıkış Sayısı | 8 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Outlet Merkez Mesafesi | 12 " |
Güç göstergesi | Evet |
Gerilim | 220 |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 294.64 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00