BENCHPRO TSD12120 Üst Raf 120 W x 12 D x 4 İnç Y Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üst Raf |
Renk | Beyaz |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 4" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403908061 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00