BENCHPRO U48 Dik Direk 2 G x 6 D x 48 İnç Y Gri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dik Mesaj |
Renk | Gri |
derinlik | 6" |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 48 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7308903000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00