Benchpro Ub | Frenli İkiz Tekerlek Döner Teker Takımı 75lb. Pk5 | 28ad52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHPRO UB Frenli Çift Tekerlekli Döner Teker Takımı 75lb. Pk5 | AF8LMT 28AD52

BENCHPRO UB İkiz Tekerlekli Döner Teker Kiti, Frenli 75lb. pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8LMT modeli: UBÇapraz Referans: 28AD52

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€55.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli İkiz Tekerlek Döner Teker Kiti
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishSiyah Naylon
Yük katsayısı75 lb
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Yedek TekerlekTüm Benchpro Sandalyeler İçin
Kök Dia.1 / 2 "
Kök uzunluğu8 / 9 "
Kök Tipiyuvarlak
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı1 31 / 32 "
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9401308030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHPRO UB İkiz Tekerlekli Döner Teker Kiti, Frenli 75lb. pk5
€55.66 / Adet