BENCHPRO WPACK3072 Ağır Hizmet Paketleme Tezgahı Seti 72 inç Genişlik x 30 inç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Paketleme Tezgahı Seti |
Renk | Mavi Çerçeve |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 30 " |
Miras | 2 "Maks. 6'lık Artışlarla" ayarlayın |
Malzeme | Çelik |
Üst Malzeme | Akçaağaç |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 196.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00