Bessey 375l | Makine Kelepçesini Bastırın 3-3/4 İnç 7000 Lb | 40p187 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY 375L Tutma Makinesi Kelepçesi 3-3/4 İnç 7000 Lb | AD3TVJ 40P187

BESSEY 375L Basılı Tutma Makinası Kelepçesi 3-3/4 İnç 7000 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TVJ Model: 375LÇapraz Referans: 40P187

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€56.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Kelepçesini Aşağı Tutun
uzunluk3.75 "
Yuva Boyutu3/8 inç
Kalınlık1.125 "
TipUzun mesafe
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
BESSEY 500L Tutma Makinesi Kelepçesi 5-3/4 İnç 8800 Lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€70.28
BESSEY 625L Tutma Makinesi Kelepçesi 6-3/4 inç 14500 Lb | AD3TVL 40P189 625L6.75 "1.75 "1.62 "€78.00
BESSEY 750L Tutma Makinesi Kelepçesi 9 İnç 19000 Lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€124.32
BESSEY 1000L Baskı Makinesi Kelepçesi, 11-1/8 İnç | AD3TVN 40P191 1000L11.125 "2.88 "3.38 "€214.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY 375L Basılı Tutma Makinası Kelepçesi 3-3/4 İnç 7000 Lb
€56.73 / Adet