Bessey 625l | Makine Kelepçesini Bastırın 6-3/4in 14500 Lb | 40p189 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY 625L Tutma Makinesi Kelepçesi 6-3/4 inç 14500 Lb | AD3TVL 40P189

BESSEY 625L Basılı Tutma Makinası Kelepçesi 6-3/4in 14500 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TVL Model: 625LÇapraz Referans: 40P189

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€78.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Kelepçesini Aşağı Tutun
uzunluk6.75 "
Yuva Boyutu5/8 inç
Kalınlık1.75 "
TipUzun mesafe
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
BESSEY 375L Tutma Makinesi Kelepçesi 3-3/4 İnç 7000 Lb | AD3TVJ 40P187 375L3.75 "1.125 "1.25 "€56.73
BESSEY 500L Tutma Makinesi Kelepçesi 5-3/4 İnç 8800 Lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€70.28
BESSEY 750L Tutma Makinesi Kelepçesi 9 İnç 19000 Lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€124.32
BESSEY 1000L Baskı Makinesi Kelepçesi, 11-1/8 İnç | AD3TVN 40P191 1000L11.125 "2.88 "3.38 "€214.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY 625L Basılı Tutma Makinası Kelepçesi 6-3/4in 14500 Lb
€78.00 / Adet