Bessey B-ec3 | C-kelepçe 3 yollu 2-1/2 İnç 2-1/2 Derin Siyah | 19c749 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY B-EC3 C-kelepçe 3 yollu 2-1/2 İnç 2-1/2 Koyu Siyah | AA8MEZ 19C749

BESSEY B-EC3 C-kelepçe 3 yollu 2-1 / 2 İnç 2-1 / 2 Derin Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MEZ Modeli: B-EC3Çapraz Referans: 19C749
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
€29.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cı-Clamp
Gövde RengiSiyah
Vücut BakımıPoweder Kaplamalı
gövde MalzemesiDövülebilir Dökme Demir
Sıkıştırma Basıncı300 lb
Maks. Alan sayısı Açılış2-1 / 2 "
Min. Açılış0"
Mil FinishParlak
Mil MalzemesiÇelik
Döner PedÇelik
Boğaz Derinliği2-1 / 2 "
TipÜç yol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+bedenBoğaz DerinliğiTipÜcret
BESSEY QRCC3 C-kelepçe Hızlı Çıkarma 3 İnç 1.75 Derin Siyah | AA8MFB 19C751 QRCC3Cı-Clamp3"1-3 / 4 "Quick Release€29.62
BESSEY QRCC4 C-kelepçe Hızlı Çıkarma 4 İnç 2.75 Derin Siyah | AA8MFC 19C752 QRCC4Cı-Clamp4mm2-1 / 4 "Quick Release€32.16
BESSEY QRCC6 C-kelepçe Hızlı Çıkarma 6 İnç 3.88 Koyu Siyah | AA8MFD 19C753 QRCC6Cı-Clamp63-7 / 8 "Quick Release€46.12
BESSEY DHCC-4 C-kelepçe Çift Kafa 4 İnç 2-1/4 Derin Siyah | AA8MFE 19C754 DHCC-4Çift Örs C Kelepçesi4mm2-1 / 4 "Çift kafa€41.51
BESSEY DHCC-6 C-kelepçe Çift Kafa 6 İnç 2-7/8 Derin Siyah | AA8MFF 19C755 DHCC-6Çift Örs C Kelepçesi62-7 / 8 "Çift kafa€52.63
BESSEY CDF410 C-Kelepçe, Ekstra Ağır Hizmet, Düz, Döner, Kayar T Saplı, 0 İnç ila 10 inç | CN9KEV 60PR77 CDF410Cı-Clamp---€176.22
BESSEY CDF412 C-Kelepçe, Ekstra Ağır Hizmet, Düz, Döner, Kayar T Saplı, 0 İnç - 12 inç | CN9KEW 60PR78 CDF412Cı-Clamp---€229.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY B-EC3 C-kelepçe 3 yollu 2-1 / 2 İnç 2-1 / 2 Derin Siyah
€29.10 / Adet