Bessey Dhcc-4 | C-kelepçe Çift Kafa 4 İnç 2-1/4 Derin Siyah | 19c754 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY DHCC-4 C-kelepçe Çift Kafa 4 İnç 2-1/4 Derin Siyah | AA8MFE 19C754

BESSEY DHCC-4 C-kelepçe Çift Kafa 4 İnç 2-1/4 Derin Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MFE Modeli: DHCC-4Çapraz Referans: 19C754
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
€41.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Örs C Kelepçesi
Örsişlenmiş
Gövde RengiSiyah
Vücut BakımıElektrostatik toz boyalı
gövde MalzemesiDövülebilir Dökme Demir
Kelepçe TipiDamla Dövme
Sıkıştırma Basıncı1200 lb
RenkSiyah
Görev PuanıHafif görev
Bitiştoz Boya
ÇerçevelerDövülebilir Dökme Demir
Yükleme kapasitesi1200 lbs.
Maks. Alan sayısı Açılış4"
Min. Açılış0"
Min. Kanıt Testi (Lb.)1200
Parça sayısı1
pedpürüzsüz
vidalarÇelik
beden4mm
Mil FinishKrom kaplama
iğlerKrom kaplama
Döner PedKırmızı Plastik
Boğaz Derinliği2-1 / 4 "
TipÇift kafa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+bedenBoğaz DerinliğiTipÜcret
BESSEY B-EC3 C-kelepçe 3 yollu 2-1/2 İnç 2-1/2 Koyu Siyah | AA8MEZ 19C749 B-EC3Cı-Clamp-2-1 / 2 "Üç yol€29.10
BESSEY QRCC3 C-kelepçe Hızlı Çıkarma 3 İnç 1.75 Derin Siyah | AA8MFB 19C751 QRCC3Cı-Clamp3"1-3 / 4 "Quick Release€29.62
BESSEY QRCC4 C-kelepçe Hızlı Çıkarma 4 İnç 2.75 Derin Siyah | AA8MFC 19C752 QRCC4Cı-Clamp4mm2-1 / 4 "Quick Release€32.16
BESSEY QRCC6 C-kelepçe Hızlı Çıkarma 6 İnç 3.88 Koyu Siyah | AA8MFD 19C753 QRCC6Cı-Clamp63-7 / 8 "Quick Release€46.12
BESSEY DHCC-6 C-kelepçe Çift Kafa 6 İnç 2-7/8 Derin Siyah | AA8MFF 19C755 DHCC-6Çift Örs C Kelepçesi62-7 / 8 "Çift kafa€52.63
BESSEY CDF410 C-Kelepçe, Ekstra Ağır Hizmet, Düz, Döner, Kayar T Saplı, 0 İnç ila 10 inç | CN9KEV 60PR77 CDF410Cı-Clamp---€176.22
BESSEY CDF412 C-Kelepçe, Ekstra Ağır Hizmet, Düz, Döner, Kayar T Saplı, 0 İnç - 12 inç | CN9KEW 60PR78 CDF412Cı-Clamp---€229.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY DHCC-4 C-kelepçe Çift Kafa 4 İnç 2-1/4 Derin Siyah
€41.51 / Adet