BESSEY BCS440V Rulman Isıtıcı 440 Volt 20 Amper
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulman Isıtıcı |
Amper | 20 |
Yatak Genişliği (In.) | 11-1 / 2 |
Yükseklik | 16 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 22 " |
Maks. Sıcaklık. | 250 Dereceleri |
Tip | Indüksiyon |
Gerilim | 440 |
Watt | 8800 |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8514400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Yükseklik | + | uzunluk | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC110V | 17 | 9" | Rulman Isıtıcı | 11.5 " | 120 | 7" | €2,753.63 | ||
BC220V | 30 | 16 " | Rulman Isıtıcı | 17 " | 220 | 8" | €5,262.11 | ||
BC440V | 20 | 16 " | Rulman Isıtıcı | 17 " | 440 | 8" | €5,318.81 | ||
SC 2 | - | - | Rulman Isıtıcı Çapraz Çubuğu | - | - | - | €338.77 | ||
SVH3-1/8 | - | - | Rulman Isıtıcı Çapraz Çubuğu | - | - | - | €1,780.88 | ||
SC 3/4 | - | - | Rulman Isıtıcı Çapraz Çubuğu | - | - | - | €305.79 | ||
GCS-NCB | - | - | Rulman Isıtıcı | - | - | - | €1,025.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00