BESSEY SC110V Rulman Isıtıcı 17 Amper
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulman Isıtıcı |
Amper | 17 |
Yatak Genişliği (In.) | 4 |
Yükseklik | 9" |
Hz | 60 |
uzunluk | 11.5 " |
Tip | Indüksiyon |
Gerilim | 120 |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.73 |
Gemi genişliği (cm) | 30.73 |
HS kodu | 8514400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Yükseklik | + | uzunluk | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS440V | 20 | 16 " | Rulman Isıtıcı | 22 " | 440 | 10 " | €8,329.09 | ||
BC220V | 30 | 16 " | Rulman Isıtıcı | 17 " | 220 | 8" | €5,262.11 | ||
BC440V | 20 | 16 " | Rulman Isıtıcı | 17 " | 440 | 8" | €5,318.81 | ||
SC 2 | - | - | Rulman Isıtıcı Çapraz Çubuğu | - | - | - | €338.77 | ||
SVH3-1/8 | - | - | Rulman Isıtıcı Çapraz Çubuğu | - | - | - | €1,780.88 | ||
SC 3/4 | - | - | Rulman Isıtıcı Çapraz Çubuğu | - | - | - | €305.79 | ||
GCS-NCB | - | - | Rulman Isıtıcı | - | - | - | €1,025.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00