Bessey Kli3.0012 | Cırcır Kelepçe 12 İnç 3 İnç Boğaz | 5hxp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY KLI3.0012 Cırcırlı Kelepçe 12 İnç 3 İnç Boğaz | AE4AZR 5HXP1

BESSEY KLI3.0012 Cırcır Kelepçe 12 İnç 3 İnç Boğaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4AZR Modeli: KLI3.0012Çapraz Referans: 5HXP1
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
€41.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandallı Kelepçe
Çubuk malzemesiAlaşımlı Çelik
Bar Boyutu25/32 x 13/64 inç
Bar Kalınlığı (In.)25/32
Çubuk Genişliği (In.)13/64
Kelepçe Yüzü (In.)7/8
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 2
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)25/32
Sap uzunluğu4.75 "
Kolu MalzemeCam Dolgulu Naylon
Yükleme kapasitesi260 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı260 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)25 / 32 x 13 / 64
Açılış12 In.
Ped TipiOynar
Boğaz Derinliği3"
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
BESSEY KLI3.004 Cırcırlı Kelepçe 4 İnç 4 İnç Boğaz | AE4AZP 5HXN9 KLI3.0044"€36.66
BESSEY KLI3.008 Cırcırlı Kelepçe 8 İnç 3 İnç Boğaz | AE4AZQ 5HXP0 KLI3.0088"€39.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY KLI3.0012 Cırcır Kelepçe 12 İnç 3 İnç Boğaz
€41.80 / Adet