Bessey Kre3531 | Paralel Kelepçe, 31 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkma Basıncı | 450g41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY KRE3531 Paralel Kelepçe, 31 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı | CD3FXH 450G41

BESSEY KRE3531 Paralel Kelepçe, 31 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3FXH Modeli: KRE3531Çapraz Referans: 450G41
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
€89.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paralel Kelepçe
Çubuk malzemesiSoğuk Çekilmiş Alaşımlı Çelik
Bar Boyutu1-9 / 64
Bar Kalınlığı (In.)23/64
Çubuk Genişliği (In.)1-9 / 64
Kelepçe Yüzü (In.)2 x 3-3 / 4
Kenetleme Yüzeyi D (In.)3-3 / 4
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)2
Sap uzunluğu5
Kolu MalzemePlastik
Nominal Sıkıştırma Basıncı1700
Nominal Ray Boyutu (In.)1-9/64 x 23/64
Açılış31
Ped TipiDüz
beden5 / 8 "
Mil Çapı5/8
Boğaz Derinliği3.75
TipYüksek basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BESSEY KRE3512 Paralel Kelepçe, 12 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı | CD3LWR 450G39 KRE3512€78.30
BESSEY KRE3524 Paralel Kelepçe, 24 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı | CD3LWT 450G40 KRE3524€87.36
BESSEY KRE3540 Paralel Kelepçe, 40 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı | CD3LWU 450G42 KRE3540€94.64
BESSEY KRE3550 Paralel Kelepçe, 50 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı | CD3LWV 450G43 KRE3550€107.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY KRE3531 Paralel Kelepçe, 31 İnç Maks. Çene Açıklığı, 1700 Nominal Sıkıştırma Basıncı
€89.13 / Adet