ENERPAC SLL Serisi Kelepçe Kolları
stil | Model | Boyut C1 | Sıkma Kuvveti | Sıkıştırma İnme | Boyut D | Boyut D1 | Boyut D2 | Boyut F | Boyut G | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLLD21 | 3.78 " | 500 lbs. | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE # 2 | €1,104.27 | |
B | SLLS21 | 3.78 " | 475 lbs. | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE # 2 | €1,104.31 | |
B | SLLS51 | 4.57 " | 1100 lbs. | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE # 4 | €1,040.52 | |
A | SLLD51 | 4.57 " | 1250 lbs. | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE # 4 | €1,048.62 | |
B | SLLS121 | 5.56 " | 2400 lbs. | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE # 4 | €1,128.83 | |
A | SLLD121 | 5.56 " | 2600 lbs. | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE # 4 | €1,251.78 | |
A | SLLD351 | 6.19 " | 7600 lbs. | 0.63 " | 3.14 " | 3.94 " | 3.5 " | 1.5 " | SAE # 4 | €2,067.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kule Işık Bağları ve Kaideleri
- Elektrikli Eldiven Aksesuarları
- difüzörler
- Devre Kesici Aksesuarları
- Gazlı Amortisörler ve Damperler
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Akış Kontrol Vanaları
- Toprak Arıza Koruması
- Tel ve Kablo
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T4 5/8, 12V
- DESTACO 235 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
- GRAINGER SS Bar Grating, Tırtıklı Yüzey
- DAYTON Kayış Tahrikli Motorlar, 1/2 İnç Mil Çapı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ayarlanabilir Altlıklı Masalar
- WATTS Küresel ve Tahliye Vanaları
- Cementex USA Özellik Serisi, 12 Kal. Tulum Setleri
- EDWARDS MFG Açı Çentikleri
- HUMBOLDT Silindir Kalıp Titreşimli Masa Aparatı
- BUSSMANN CUBEFuse CF Branş Devresi Zaman Geciktirme Sigortası, UL Sınıfı, Göstergesiz