Bessey LC12 | Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 12 In | 2jfx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY LC12 Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 12 In | AC2EKA 2JFX2

BESSEY LC12 Hızlı Hareket Kolu L Kelepçe 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EKA Modeli: LC12Çapraz Referans: 2JFX2
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
€149.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Hareketli Kol Çubuğu Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1/4x2 1/2
Sap uzunluğu6"
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi1200 lbs.
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1200 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1 7/64x7/16
Açılış12 In.
Ped TipiOynar
Boğaz Derinliği5-1 / 2 "
TipL Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY LC4 Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb4"2-3 / 8 "€106.64
BESSEY LC8 Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb8"4"€117.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY LC12 Hızlı Hareket Kolu L Kelepçe 12 In
€149.70 / Adet