Bessey LC8 | Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 8 In | 2jfx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY LC8 Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 8 In | AC2EJZ 2JFX1

BESSEY LC8 Hızlı Hareket Kolu L Kelepçe 8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2EJZ Modeli: LC8Çapraz Referans: 2JFX1
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
€117.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Hareketli Kol Çubuğu Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1 / 8 x 2
Sap uzunluğu5"
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi660 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma8"
Nominal Sıkıştırma Basıncı660 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)55 / 64 x 11 / 32
Açılış8 In.
Ped TipiOynar
Boğaz Derinliği4"
TipL Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY LC4 Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb4"2-3 / 8 "€106.64
BESSEY LC12 Hızlı Hareketli Kol L Kelepçesi 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY LC8 Hızlı Hareket Kolu L Kelepçe 8 In
€117.85 / Adet