Bessey Lc31 | Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 31 İnç 1200 Lb | 40p179 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY LC31 Hızlı Hareket Kol Kelepçesi L 31 İnç 1200 Lb | AD3TVB 40P179

BESSEY LC31 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 31 İnç 1200 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TVB Modeli: LC31Çapraz Referans: 40P179
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
€195.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi
Çubuk malzemesiSoğuk Çekilmiş Alaşımlı Çelik
Bar Kalınlığı (In.)1-7 / 64
Çubuk Genişliği (In.)7/16
Kelepçe Yüzü (In.)1-5 / 8 x 1
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-5 / 8
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1
Sap uzunluğu6"
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi1200 lbs.
Maks. Alan sayısı Çene Açma31 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1200 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1-7/64 x 7/16
Açılış31 In.
Ped TipiOynar
Boğaz Derinliği4-3 / 4 "
TipL-Tarzı
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)90.42
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiTipgenişlikÜcret
BESSEY PZ6.012 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi 12 İnç 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 Lb.12 "6"-8.5 "€23.35
BESSEY LC20 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 20 İnç 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-Tarzı6"€170.52
BESSEY 1800L12 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 10 İnç 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb10 "5-1 / 2 "L-Tarzı, Ağır Hizmet7"€269.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY LC31 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 31 İnç 1200 Lb
€195.25 / Adet