Bessey Pz6.012 | Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi 12 İnç 1620 Lb | 40p175 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY PZ6.012 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi 12 İnç 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi 12 İnç 1620 Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3TUX modeli: PZ6.012Çapraz Referans: 40P175
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
€23.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi
Çubuk malzemesiSoğuk Çekilmiş Alaşımlı Çelik
Bar Boyutu1/4 inç
Bar Kalınlığı (In.)23/64
Çubuk Genişliği (In.)1-3 / 8
Kelepçe Yüzü (In.)1
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 4
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1
Sap uzunluğu3.5 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi1620 Lb.
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1620 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1-3/8 x 23/64
Açılış12 In.
Vida Boyutu5 / 8 "
Mil Çapı5/8 inç
Döner TipStandart
Boğaz Derinliği6"
genişlik8.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiTipgenişlikÜcret
BESSEY LC20 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 20 İnç 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-Tarzı6"€168.91
BESSEY LC31 Hızlı Hareket Kol Kelepçesi L 31 İnç 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-Tarzı6"€191.28
BESSEY 1800L12 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi L 10 İnç 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb10 "5-1 / 2 "L-Tarzı, Ağır Hizmet7"€261.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY PZ6.012 Hızlı Hareketli Kol Kelepçesi 12 İnç 1620 Lb
€23.35 / Adet