Bessey Lmu2.004 | U-tarzı Çubuk Kelepçesi 4 İnçten Fazla Adım 2 Derin | 19c740 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY LMU2.004 U-tarzı Çubuk Kelepçesi 4 İnç Üzerinde 2 Derinlik | AA8MEP 19C740

BESSEY LMU2.004 U-stili Çubuk Kelepçe 4 İnç Üzerinde Adım 2 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MEP Modeli: LMU2.004Çapraz Referans: 19C740

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Tarzı Çubuk Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇinko Döküm
Bar Boyutu3/4 inç
Bar Kalınlığı (In.)19/32
Çubuk Genişliği (In.)3/16
Kelepçe Yüzü (In.)11/16 x 1-1/8
Kenetleme Yüzeyi D (In.)11/16
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-1 / 8
Sap uzunluğu3"
Kolu MalzemeAhşap
Yükleme kapasitesi330 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma4"
Nominal Sıkıştırma Basıncı330
Nominal Ray Boyutu (In.)19 / 32 x 3 / 16
Açılış4 In.
Ped TipiÖrs Yüzeyinde Bozulmaz, Döner
Vida Boyutu0.395 "
Mil Çapı0.395 In.
Döner Ped7/8 inç
Döner Tipdeğiştirilebilir
Boğaz Derinliği2"
TipHafif Hizmet, Adım At

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
BESSEY LMU2.006 U-tarzı Çubuk Kelepçe 6 İnç Üzerinde 2 Derinlik | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"€10.01
BESSEY LMU2.008 U-tarzı Bar Kelepçesi 8 İnç Üzerinde 2 Derinlik | AA8MER 19C742 LMU2.0088"€11.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY LMU2.004 U-stili Çubuk Kelepçe 4 İnç Üzerinde Adım 2 Derin
€8.87 / Adet