Bessey RSc-8 | Çapraz Kelepçe Antivibe 8 İnç Ergo | 2jfv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY RSC-8 Çapraz Kelepçe Antivibe 8 İnç Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Çapraz Kelepçe Antivibe 8 İnç Ergo

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2EJN Modeli: RSC-8Çapraz Referans: 2JFV7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€67.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1 / 8 x 2
Sap uzunluğu4"
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi770 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma8"
Nominal Sıkıştırma Basıncı770 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)49 / 64 x 3 / 8
Açılış8 In.
Ped TipiDöner
Vida Boyutu45 / 64 "
Mil Çapı45/64 inç
Döner Ped1-1 / 4 inç
Döner TipGeçmeli
Boğaz Derinliği4"
TipMaxFlex Titreşim Önleyici Cross Over w / Ergonomik Kavrama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY RSC-12 Çapraz Kelepçe Antivibe 12 İnç Ergo | AC2EJP 2JFV8 KSS-121100 lb12 "5-1 / 2 "€97.93
BESSEY RSC-18 Çapraz Kelepçe Antivibe 18 İnç Ergo | AC2EJQ 2JFV9 KSS-181100 lb18 "4-3 / 4 "€116.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY RSC-8 Çapraz Kelepçe Antivibe 8 İnç Ergo
€67.12 / Adet