Bessey RSc-18 | Çapraz Kelepçe Antivibe 18 İnç Ergo | 2jfv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY RSC-18 Çapraz Kelepçe Antivibe 18 İnç Ergo | AC2EJQ 2JFV9

BESSEY RSC-18 Çapraz Kelepçe Antivibe 18 İnç Ergo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EJQ Modeli: RSC-18Çapraz Referans: 2JFV9
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
€111.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Kelepçe Yüzü (In.)1 1 / 8 x 2
Sap uzunluğu4"
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi1100 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma18 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1100 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)63 / 64 x 15 / 32
Açılış18 In.
Ped TipiDöner
Vida Boyutu45 / 64 "
Mil Çapı45/64 inç
Döner Ped1-1 / 2 inç
Döner TipGeçmeli
Boğaz Derinliği4-3 / 4 "
TipMaxFlex Titreşim Önleyici Cross Over w / Ergonomik Kavrama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY RSC-8 Çapraz Kelepçe Antivibe 8 İnç Ergo | AC2EJN 2JFV7 KSS-8770 lb8"4"€65.11
BESSEY RSC-12 Çapraz Kelepçe Antivibe 12 İnç Ergo | AC2EJP 2JFV8 KSS-121100 lb12 "5-1 / 2 "€97.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY RSC-18 Çapraz Kelepçe Antivibe 18 İnç Ergo
€111.27 / Adet