Bessey Wms-5 | Manyetik Kaynak Karesi 3-3/4 İnç Uzunluk X 3/4 İnç Genişlik | 38zd33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY WMS-5 Manyetik Kaynak Kare 3-3/4 İnç Uzunluk x 3/4 İnç Genişlik | AH8TZT 38ZD33

BESSEY WMS-5 Manyetik Kaynak Karesi 3-3/4 İnç Uzunluk x 3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TZT Modeli: WMS-5Çapraz Referans: 38ZD33
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
€37.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kaynak Meydanı
RenkSiyah / Gri
Delik Çapı1 / 4 "
MalzemeNadir Toprak, Ferrit Mıknatıslar
Maks. Alan sayısı Çek112 lb
Toplam yükseklik4.625 "
Uzunluk3.75 "
toplam Genişlik3 / 4 "
Kalınlık3 / 4 "
TipManyetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 90 Derece ve 45 Derece Önceden Ayarlanmış Açılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
BESSEY BDMS-1 Manyetik Kaynak Kare 8 Uzunluk x 1-43/64 Genişlik x 7 İnç Yükseklik | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "€192.20
BESSEY WMS-7 Manyetik Kaynak Dörtgeni 4-3/4 İnç 41lb. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€21.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY WMS-5 Manyetik Kaynak Karesi 3-3/4 İnç Uzunluk x 3/4 İnç Genişlik
€37.63 / Adet