Bessey Bdms-1 | Manyetik Kaynak Karesi 8 Uzunluk X 1-43/64 Genişlik X 7 İnç Yükseklik | 38zd27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY BDMS-1 Manyetik Kaynak Kare 8 Uzunluk x 1-43/64 Genişlik x 7 İnç Yükseklik | AH8TZL 38ZD27

BESSEY BDMS-1 Manyetik Kaynak Karesi 8 Uzunluk x 1-43/64 Genişlik x 7 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TZL Modeli: BDMS-1Çapraz Referans: 38ZD27
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
€212.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kaynak Meydanı
RenkSiyah / Gri
Delik Çapı1 / 4 "
MalzemeNadir Toprak, Ferrit Mıknatıslar
Maks. Alan sayısı Çek100 lb
Toplam yükseklik7"
Uzunluk8"
toplam Genişlik1 43 / 64 "
Kalınlık1-43 / 64 "
TipManyetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.59
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)22.61
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Hızlı Çıkarma için Kullanışlı T-Kolu, 90 Derece ve 45 Derece Önceden Ayarlanmış Açı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
BESSEY WMS-5 Manyetik Kaynak Kare 3-3/4 İnç Uzunluk x 3/4 İnç Genişlik | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "€40.64
BESSEY WMS-7 Manyetik Kaynak Dörtgeni 4-3/4 İnç 41lb. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€22.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY BDMS-1 Manyetik Kaynak Karesi 8 Uzunluk x 1-43/64 Genişlik x 7 İnç Yükseklik
€212.24 / Adet