BIL-JAX 0106-T42-24X40 24x40 Pk77 için Teleskop Ayak Uzatma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskop Bacak Uzatma |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 42 " |
toplam Genişlik | 1.75 " |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 173.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 391.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ücret | |
---|---|---|
0106-T42-08X12 | €332.12 | |
0106-T42-12X16 | €1,123.29 | |
0106-T42-16X20 | €1,166.52 | |
0106-T42-20X24 | €1,470.08 | |
0106-T42-24X32 | €2,694.37 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-T42-40X40 | €5,764.19 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-T42-60X60 | €10,069.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00