BIL-JAX 0106-T42-24X32 24x32 İçin Teleskop Ayak Uzatma - 63'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskop Bacak Uzatma |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 42 " |
toplam Genişlik | 1.75 " |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 141.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 320.04 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ücret | |
---|---|---|
0106-T42-08X12 | €332.12 | |
0106-T42-12X16 | €1,123.29 | |
0106-T42-16X20 | €1,166.52 | |
0106-T42-20X24 | €1,470.08 | |
0106-T42-24X40 | €4,283.78 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-T42-40X40 | €5,764.19 | TEKLİF TALEBİ
|
0106-T42-60X60 | €10,069.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00