BILLY GOAT BC2600HM Fırça Kesici 26 İnç Kesim Genişliği 13hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fırça kesici |
Kesme genişliği | 26 " |
sürücü Tipi | Otomatik tahrikli |
Motor | Honda GXV |
Motor Deplasmanı | 390 cc |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 2.3 qt. |
HP | 13 |
Gemi ağırlığı (kg) | 136.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8432290080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00