Binks 0811-7500-1 | Havasız Püskürtme Tabancası 7500 Psi | 41u073 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BINKS 0811-7500-1 Havasız Püskürtme Tabancası 7500 Psi | AD4MNR 41U073

BINKS 0811-7500-1 Havasız Püskürtme Tabancası 7500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4MNR Modeli: 0811-7500-1Çapraz Referans: 41U073
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
€1,023.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası
İnşaatDövme alüminyum
Sıvı Dağıtım TürüYüksek basınç
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç7500 psi
Meme BoyutuDeğişken

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BINKS 0811-7500-1 Havasız Püskürtme Tabancası 7500 Psi
€1,023.17 / Adet